EATON - Zócalo frontal XVTL-SO100/F-8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Base frontal/posterior
Material - Acero
Color - Gris
Capacidad de carga máxima - 0 kg
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
68 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
114627
Ref.Sonepar
748910
EAN
4015081140275
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Base frontal/posterior
Material:
Acero
Color:
Gris
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
60 mm
Altura:
110 mm
Profundidad:
820 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


