EATON - Zócalo frontal XVTL-SO100/S-4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego lateral de base
Material - Acero
Color - Gris
Capacidad de carga máxima - 300 kg
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
114606
Ref.Sonepar
748908
EAN
4015081140060
Modelo:
Juego lateral de base
Material:
Acero
Color:
Gris
Capacidad de carga máxima:
300 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
100 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
370 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


