EATON - Zócalo XVTL-SO100/EF/S-4 100x400x400mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego lateral de base
Material - Acero
Color - Gris
Capacidad de carga máxima - 250 kg
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
114616
Ref.Sonepar
748911
EAN
4015081140169
Modelo:
Juego lateral de base
Material:
Acero
Color:
Gris
Capacidad de carga máxima:
250 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
100 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
370 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


