EATON - Zócalo XVTL-SO100/SS-12/4 100x1200x400mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Base completa
Material - Acero
Color - Gris
Capacidad de carga máxima - 1500 kg
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
93 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
119698
Ref.Sonepar
339304
EAN
4015081176205
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Base completa
Material:
Acero
Color:
Gris
Capacidad de carga máxima:
1500 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
1200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
230 mm
Altura:
110 mm
Profundidad:
1100 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


