EATON - Zumbador sonido intermitente M22-XAMP 18-30V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de señal acústica - Tono de pulsos
Ruido - 83 dB
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
229028
Ref.Sonepar
175264
EAN
4015082290283
Tipo de señal acústica:
Tono de pulsos
Ruido:
83 dB
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CC
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


