EATON - Zumbador sonido permanente M22-XAM 18-30V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de señal acústica - Tono continuo
Ruido - 83 dB
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC - 18...30 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
229025
Ref.Sonepar
287639
EAN
4015082290252
Tipo de señal acústica:
Tono continuo
Ruido:
83 dB
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC:
18...30 V
Tipo de tensión:
CC
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


