EBARA - B.AUTOASPIRANTE JEX-M150 MONOF.1,5CV

Ebara Pumps Iberia, S.A.
CopiarCopiar
EBARA - B.AUTOASPIRANTE JEX-M150 MONOF.1,5CV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1665070000E

Ref.Sonepar

152257

EAN

8052990492138

Electrobomba autoaspirante de Acero Inoxidable AISI 304 particularmente adecuada para el abastecimiento de agua potable, presurización doméstica, pequeños riegos de jardín, lavado de vehículos, vaciado llenado de fuentes, piscinas y depósitos... Prestaciones: Presión Max de trabajo: 6 bar. Temperatura máx. del liquido vehiculado: 35AC según EN 60335 2 41para usos domésticos. 60AC para otras apliaciones. Auto aspiración hasta 8 m de profundidad, disminuyendo el caudal con el aumento de la porfundidad de aspiración Materiales: Cuerpo de bomba y base portacierre: AISI 304 (JESX JES) Cuerpo de bomba,soporte,base portacierre, carcasa de motor y tapa ventilador: AISI 304 (JES JE) Eje Motor: AISI 303 Impulsor: AISI 304 (modelos JEX / JE) Tecnopolímero (modelos JESX/JES) Cierre mecánico: Carbon / Cerámica / NBR. Datos técnicos: Motor Asíncrono, 2 polos y ventilación forzada. Aislamiento Clase F Pretección IP 44 (JESX / JES), IP 54 (JES / JE) Monofásica 230V 10% 50 Hz Trifásica 230/400V 10% 50 Hz Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica) Conexiones: DNA: 1 (JESX / JES) 11/4 (JEX / JE) DNI: 1

Un producto de EBARA

Descubra la serie EBARA