EBARA - Bomba achique sumergible BEST 4-C/R monofásica 1,5CV - 1731150021A

Ebara Pumps Iberia, S.A.
CopiarCopiar
EBARA - Bomba achique sumergible BEST 4-C/R monofásica 1,5CV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1731150021A

Ref.Sonepar

299737

EAN

8052990491148

Bomba sumergible de achique fabricada en Acero Inoxidable AISI 304, adecuada para achique de pozos, garajes, depósitos y sótanos. Bombeo de agua parcialmente cargada. Fuentes y lumiartecnia. Oxigenación de agua. Riego y jardinería. Innumerables aplicaciones allí donde se necesite achicar agua de lugares de difícil acceso. Prestaciones: Máxima inmersión: 10 m. Temperatura máx. del líquido vehiculado: 35ºC según EN 60335 2 41 para usos domésticos. 50ºC para otras aplicaciones Máximo paso de sólidos: 10 mm. Materiales: Cuerpo de impulsión, filtro, impulsor, carcasa y tapa de motor: Acero Inox AISI 304. Eje motor: Acero Inoxidable AISI 303 Cierre mecánico: Doble cierre mecánico en cámara de aceite. Superior: Carbón/Cerámica/NBR Inferior: SiC/SiC/NBR Cable. 10 m con enchufe tipo Shuko. Disponible en versiones: M: Monofásica MA: Con regulador de nivel Datos técnicos: Motor asíncrono, 2 polos Aislamiento Clase F Protección IP68 Monofásica 230V 10% 50 Hz Trifásica 400V 10% 50Hz Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica) Conexiones: Conexión descarga: DNI 1.1/2

Un producto de EBARA

Descubra la serie EBARA