EBARA - Bomba achique sumergible BEST-ONE-MS monofásica 0,33CV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1712100000
Ref.Sonepar
215497
EAN
8052990491070
Bomba sumergible de achique fabricada en Acero Inoxidable AISI 304, adecuada para aplicaciones domésticas como achique de pozos, garajes, sótanos o cualquier lugar que pueda resultar eventualmente inundado. Riego de jardín, achique y vaciado de tanques y depósitos. Pequeñas fuentes o juegos de agua. Innumerables aplicaciones en casa y jardín. Versión VOX con impulsor tipo VORTEX, admite un paso de sólidos de hasta Ø 20 mm.. Prestaciones: Máxima inmersión: 5 m. Temperatura máx. del líquido vehiculado: 50ºC Máximo paso de sólidos: 10 mm / 20 mm versión VOX Materiales: Cuerpo de impulsión, filtro y carcasa de motor: Acero Inox AISI 304. Eje motor: Acero Inoxidable AISI 303 Impulsor: Acero Inox AISI 304. Cierre mecánico de serie: Cerámica/Carbón/NBR Cable 5 m con enchufe tipo Shuko. Disponible en versiones: M: Monofásica MA: Con regulador de nivel MS: Con regulador magnético VOX: Vortex Datos técnicos: Motor asíncrono, 2 polos. Aislamiento Clase F Protección IP68 Monofásica 230V 10% 50 Hz Trifásica 400V 10% 50 Hz Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica) Conexiones: Conexión descarga: DNI 1.1/4 .
Un producto de EBARA
Descubra la serie EBARA


