EBARA - Bomba achique sumergible BEST-ONEVOXMA monofásica 0,33CV - 1741100000

Ebara Pumps Iberia, S.A.
CopiarCopiar
EBARA - Bomba achique sumergible BEST-ONEVOXMA monofásica 0,33CV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1741100000

Ref.Sonepar

269276

EAN

8052990491209

Bomba sumergible de achique fabricada en Acero Inoxidable AISI 304, adecuada para aplicaciones domésticas como achique de pozos, garajes, sótanos o cualquier lugar que pueda resultar eventualmente inundado. Riego de jardín, achique y vaciado de tanques y depósitos. Pequeñas fuentes o juegos de agua. Innumerables aplicaciones en casa y jardín. Versión VOX con impulsor tipo VORTEX, admite un paso de sólidos de hasta Ø 20 mm.. Prestaciones: Máxima inmersión: 5 m. Temperatura máx. del líquido vehiculado: 50ºC Máximo paso de sólidos: 10 mm / 20 mm versión VOX Materiales: Cuerpo de impulsión, filtro y carcasa de motor: Acero Inox AISI 304. Eje motor: Acero Inoxidable AISI 303 Impulsor: Acero Inox AISI 304. Cierre mecánico de serie: Cerámica/Carbón/NBR Cable 5 m con enchufe tipo Shuko. Disponible en versiones: M: Monofásica MA: Con regulador de nivel MS: Con regulador magnético VOX: Vortex Datos técnicos: Motor asíncrono, 2 polos. Aislamiento Clase F Protección IP68 Monofásica 230V 10% 50 Hz Trifásica 400V 10% 50 Hz Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica) Conexiones: Conexión descarga: DNI 1.1/4 .

Un producto de EBARA

Descubra la serie EBARA