EBARA - Bomba achique sumergible OPTIMA-M monofásica 0,33CV

Ebara Pumps Iberia, S.A.
CopiarCopiar
EBARA - Bomba achique sumergible OPTIMA-M monofásica 0,33CV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1751000000

Ref.Sonepar

294658

EAN

8052990491216

Bomba sumergible para aguas limpias o ligerísimamente cargadas, adecuada para aplicaciones domésticas como achique de pozos, garajes, sótanos o cualquier lugar que pueda resultar eventualmente inundado. Riego de jardín, achique y vaciado de tanques y depósitos. Pequeñas fuentes o juegos de agua. Innumerables aplicaciones en casa y jardín. Prestaciones: Máxima inmersión: 5 m. Temperatura máx. del líquido vehiculado: 50ºC Máximo paso de sólidos: 10 mm. Materiales: Cuerpo de impulsión, filtro y carcasa de motor: Acero Inox AISI 304. Eje motor: Acero Inoxidable AISI 303 Impulsor: Tecnopolímero Cierre mecánico de serie: Cerámica/Carbón/NBR Cable 5 m con enchufe tipo Shuko. Disponible en versiones: M: Monofásica MA: Con regulador de nivel MS: Con regulador magnético Datos técnicos: Motor asíncrono, 2 polos. Aislamiento Clase F Protección IP68 Monofásica 230V 10% 50 Hz Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica) Opcional: DAM: Dispositivo de Aspiración Mínima (3mm), sólo para Optima y Best One. Conexiones: Descarga: DNI 1.1/4

Un producto de EBARA

Descubra la serie EBARA