EBARA - Bomba autoaspirable AGA 1,00M monofásica 1CV - 1100100000

Ebara Pumps Iberia, S.A.
CopiarCopiar
EBARA - Bomba autoaspirable AGA 1,00M monofásica 1CV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1100100000

Ref.Sonepar

219995

EAN

8052990490059

Electrobomba autoaspirante construida en Hierro Fundido, adecuada para el abastecimiento de agua potable, presurización doméstica, pequeños riegos de jardín, lavado de vehículos, vaciado llenado de fuentes, piscinas y depósitos, etc. Prestaciones: Presión máx. de trabajo: 6 bar (modelos AGA 0.60 0.75 1.00) 10 bar para el resto de la gama. Temperatura máx. del líquido vehiculado: 35ºC según EN 60335 2 41 para usos domésticos. 45ºC para otras aplicaciones. Auto aspiración hasta 8 m de profundidad, disminuyendo el caudal con el aumento de la profundidad de aspiración. Materiales: Cuerpo de bomba: H. Fundido Eje motor: AISI 416 Modelos 1,50 2,00 3,00 en AISI 303 para la parte húmeda. Impulsor: Tecnopolímero (modelos AGA 0,60 0,75 1,00) Latón estampado para el resto de la gama. Cierre mecánico: Carbón / Cerámica / NBR Datos técnicos: Motor asíncrono, 2 polos y ventilación forzada. Aislamiento Clase F Protección IP44 Monofásica 230V 10% 50 Hz Trifásica 230/400V 10% 50 Hz Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica) Conexiones: DNA: 1 para AGA 0,60 0,75 1,00 1.1/2 para el resto de la gama DNI: 1