EBARA - Bomba centrífuga CMD 1,50M monofásica 1,5CV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1190150000B
Ref.Sonepar
630570
EAN
8052990491865
Electrobomba centrífuga monocelular de Hierro Fundido, adecuada para el abastecimiento de agua doméstica e industrial. Prestaciones: Presión máx. de trabajo: 6 bar. ( 8 bar para CMA 1.50, 2.00, 3.00 y CMB 4.40 , 5.50) Temp. máx. del líquido vehiculado: 35ºC según EN 60335 2 41 para usos domésticos. 40ºC para CMA 0.50, 0.75, 1.00. 90ºC para el resto. Materiales: Cuerpo: H. Fundido Cierre mecánico: Carbón/Cerámica/NBR Impulsor: En tecnopolímero: para CMA 0.50 0.75 1.00 En latón: para CMA 1.50 2.00 3.00 y CMB 2.00 3.00 4.00 5.50. En hierro fundido para el resto de la gama. Eje: En AISI 303: para CMA 1.50 2.00 3.00, CMB 1.50 2.00 3.00 y CMD 1.50 2.00 3.00 En AISI 304: para CMB 4.00 5.50 y CMD 4.00. En AISI 416 para el resto de la gama Soporte: En Aluminio: para CMA 0.50 0.75 1.00, CMB 0.75 1.00 y CMC 0.75 1.00. En hierro fundido para el resto. Datos técnicos: Motor asíncrono, 2 polos y ventilación forzada. Aislamiento Clase F Protección IP44 Monofásica 230V 10% 50 Hz. Trifásica 230/400V 10% 50 Hz Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados. CONEX. DNA: G1 para CMA (hasta 1,00) G1.1/4 para CMA desde 1,50 en adelante G2 para CMB y CMC G2.1/2 para CMD DNI: G1 para CMA G1.1/4 para CMB G2 para CMC G2.1/2 para CMD
Un producto de EBARA
Descubra la serie EBARA


