EBARA - Bomba centrífuga MATRIX3-2/0.45-M trifásica 0,6CV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2470320004I
Ref.Sonepar
860118
EAN
8499212630563
Electrobomba centrífuga multietapa horizontal, de construcción muy robusta y compacta. Disponible en varias versiones y modelos que se adaptan a una gran variedad de aplicaciones tanto industriales como domésticas. Adecuada para el incremento de presión, presurización doméstica, calefacción y aire acondicionado, chillers, pequeña irrigación de jardines, lavado de vehículos y movimiento de agua limpia. Prestaciones: Presión máx. de trabajo: 10 bar Temperatura máxima: 110ºC Temperatura mínima: 15ºC Máx. contenido de cloro: 500 p.p.m. Materiales: Cuerpo de bomba, soporte, impulsor, camisa externa, eje: Versión estándar: AISI 304 Versión L : AISI 316 Rodamientos: de bola, engrasados de por vida Cierre mecánico: Versión estándar: Cerámica / Carbón / EPDM Versión L : SiC / WC / FPM Datos técnicos: Motor asíncrono TEFC, 2 polos Aislamiento Clase F Protección IP55 Monofásica 230V 10% 50 Hz Trifásica 230/400V 10% 50 Hz Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica) Conexiones: DNA: 1 para MATRIX 3 1.1/4 para MATRIX 5 1.1/2 para MATRIX 10 2 para MATRIX 18 DNI: 1 para MATRIX 3 y 5 1.1/4 para MATRIX 10 1.1/2 para MATRIX 18
Un producto de EBARA
Descubra la serie EBARA


