EBARA - BOMBA IN-LINE LPS32/25 TRIFÁSICA 0,30CV

Ebara Pumps Iberia, S.A.
CopiarCopiar
EBARA - BOMBA IN-LINE LPS32/25 TRIFÁSICA 0,30CV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1963030004I

Ref.Sonepar

1002690

EAN

8499214740130

Electrobomba centrífuga In Line para Calefacción, Agua Caliente Sanitaria y Aire Acondicionado. Adecuada en sistemas de calefacción domésticos e Industriales, circulación de agua caliente sanitaria, sistemas de calefacción y refrigeración, vehiculación de líquidos a baja presión. Prestaciones: Máxima presión de aspiración positiva: Trif. Monof. 25 LPS 2 bar 2 bar 32 40 50 LPS 4 bar 2 bar Temperatura máx. del líquido vehiculado: 10AC/+100AC Materiales: Cuerpo de impulsión e impulsor: Acero Inox. AISI 304 Eje motor: Acero Inoxidable AISI 303 Carcasa de motor: Aluminio Cierre mecánico: carbón/Carámica/NBR Datos técnicos: Motor asíncrono, 2 polos Aislamiento Clase F Protección IP55 Monofásica 230V 10% 50 Hz Trifásica 400V 10% 50Hz Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica) Bridas de asp./Imp.: PN 10 Conexiones: DNI: Bridas asp./imp.: PN 10

Un producto de EBARA

Descubra la serie EBARA