EBARA - Bomba para piscina SWT 200-M monofásica 2CV - 1542002010

Ebara Pumps Iberia, S.A.
CopiarCopiar
EBARA - Bomba para piscina SWT 200-M monofásica 2CV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1542002010

Ref.Sonepar

162288

EAN

Bomba autoaspirante diseñada especialmente para piscinas con prefiltros incorporados y gran capacidad de filtración. Prestaciones: Filtro con tapa transparente. Cesto prefiltro de grandes dimensiones. Imposibilidad de comunicación eléctrica con el agua, ya que ninguna parte del motor está en contacto con el líquido bombeado. Dos posibilidades de conexión (modelo SWS): Conexión rosca hembra de 1.1/2. Conexión para tubo de PVC de 50 para encolar. Conexiones: (modelo SWT): DNA /DNI: 2 Materiales: Modelo SWS: Cuerpo de bomba, disco portasello y difusor: Polipropileno resistente a productos químicos y reforzado con fibra de vidrio. Modelos SWT: Cuerpo de bomba, tapa, base y difusor: Polipropileno resistente a los productos químicos y reforzado con fibra de vidrio. Turbina: Noryl Tapa transparente: Policarbonato con stma. de cierre mediante pomos. Cierre mecánico: carbón cerámica. Eje: Acero Inoxidable AISI 316. Tornillería: Acero inoxidable AISI 304. Soporte bomba: Aluminio. Datos técnicos: Motor asíncrono: 2.850 r.p.m. a 50 Hz. Protección: IP 55 y Aislamiento: Clase F/li> Rodamientos del motor lubricados de por vida. Modelo SWT incorpora de serie llave para apertura de tapa prefiltro.