EBARA - Bomba periférica PRA 050-M monofásica 0,5CV

Ebara Pumps Iberia, S.A.
CopiarCopiar
EBARA - Bomba periférica PRA 050-M monofásica 0,5CV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1150050000

Ref.Sonepar

112672

EAN

8052990490066

Electrobomba periférica construida en hierro fundido particularmente adecuada para uso doméstico, alimentación de pequeñas calderas, trasiego de gas oil y para todas aquellas necesidades de alcanzar altas presiones con pequeñas potencias instaladas. Prestaciones: Presión máx. de trabajo: 10 bar (PRA 0.50 ) 7,5 bar (PRA 0.80) 12 bar para el resto de la gama Temperatura máx. del líquido vehiculado: 80ºC Materiales: Cuerpo de bomba y soporte: Hierro fundido. Eje: AISI 303 Carcasa de motor: Aluminio Cierre mecánico: Carbón / Cerámica / NBR Impulsor periférico: Bronce Datos técnicos: Motor asíncrono, 2 polos y ventilación forzada. Aislamiento Clase F Protección IP44 Monofásica 230V 10% 50 Hz Trifásica 230/400V 10% 50 Hz Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica). Conexiones: DNA: 1 DNI: 1

Un producto de EBARA

Descubra la serie EBARA