EBARA - Bomba sumergible 4" WINNER 4N10-17 trifásica 4CV - 2512101704

Ebara Pumps Iberia, S.A.
CopiarCopiar
EBARA - Bomba sumergible 4" WINNER 4N10-17 trifásica 4CV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2512101704

Ref.Sonepar

227072

EAN

Electrobomba centrífuga sumergible de 4. Puede ser instalada tanto en posición horizontal como vertical, y acoplada a cualquier motor con acoplamiento NEMA. Prestaciones: Máxima inmersión: 150 m. (con líquido refrigerante atóxico) 350 m. (motor baño de agua). Temperatura máx. del líquido vehiculado: 35ºC (con líquido refrigerante atóxico) 30ºC (motor baño de agua) Máx. contenido en sólidos: 100 ppm. Máx. Contenido en Cloro: 500 ppm. Materiales: Camisa externa, boca de aspiración e impulsión, filtro de aspiración, válvula de retención y eje: Acero Inox. AISI 304 Cierre mecánico: Carbón / Cerámica / NBR Impulsores Flotantes Radiales y difusores: Tecnopolímero DATOS TECNICOS Acoplamiento NEMA 2 polos, 50 Hz. Motor en baño de líquido refrigerante atóxico: Aislamiento clase F. Protección IP58 Monofásica 230V. +6 10% (desde 0,37 hasta 2,2 kW) Trifásica 400V. +6 10% (desde 0,37 hasta 7,5 kW) Máximo número de arranques por hora: 30. Motor en baño de agua: Aislamiento clase B. Protección IP68 Monofásica 230V. 6% (desde 0,37 hasta 2,2 kW) Trifásica 400V. 6% (desde 0,37 hasta 7,5 kW). Máximo 20 arranques por hora: 20. Conexiones: DNI: 1.1/4 (modelos 4N1, 4N2, 4N4) 2 (modelos 4N7, 4N10, 4N15)

Un producto de EBARA

Descubra la serie EBARA