EBARA - Bomba sumergible 4" WINNER 4N15-14 trifásica 5,5CV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2512151404
Ref.Sonepar
257667
EAN
Electrobomba centrífuga sumergible de 4. Puede ser instalada tanto en posición horizontal como vertical, y acoplada a cualquier motor con acoplamiento NEMA. Prestaciones: Máxima inmersión: 150 m. (con líquido refrigerante atóxico) 350 m. (motor baño de agua). Temperatura máx. del líquido vehiculado: 35ºC (con líquido refrigerante atóxico) 30ºC (motor baño de agua) Máx. contenido en sólidos: 100 ppm. Máx. Contenido en Cloro: 500 ppm. Materiales: Camisa externa, boca de aspiración e impulsión, filtro de aspiración, válvula de retención y eje: Acero Inox. AISI 304 Cierre mecánico: Carbón / Cerámica / NBR Impulsores Flotantes Radiales y difusores: Tecnopolímero DATOS TECNICOS Acoplamiento NEMA 2 polos, 50 Hz. Motor en baño de líquido refrigerante atóxico: Aislamiento clase F. Protección IP58 Monofásica 230V. +6 10% (desde 0,37 hasta 2,2 kW) Trifásica 400V. +6 10% (desde 0,37 hasta 7,5 kW) Máximo número de arranques por hora: 30. Motor en baño de agua: Aislamiento clase B. Protección IP68 Monofásica 230V. 6% (desde 0,37 hasta 2,2 kW) Trifásica 400V. 6% (desde 0,37 hasta 7,5 kW). Máximo 20 arranques por hora: 20. Conexiones: DNI: 1.1/4 (modelos 4N1, 4N2, 4N4) 2 (modelos 4N7, 4N10, 4N15)
Un producto de EBARA
Descubra la serie EBARA


