EBARA - Bomba sumergible 5" IDROGO M40/12 monofásica 1,2CV automático
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1582061221
Ref.Sonepar
218802
EAN
8052990490547
Electrobomba multietapa centrífuga sumergible de 5 , fabricada en Acero Inoxidable AISI 304 y Noryl. Adecuada para el suministro de agua limpia desde pozos, sistemas de riego, lavado de vehículos y en general para todo tipo de necesidades de presurización de agua. Versión monofásica con condensador termoamperimétrico de rearme automático incorporado. Prestaciones: Máxima inmersión: 20 m. Temperatura máx. del líquido vehiculado: 40ºC Funcionamiento en posición vertical u horizontal. Presión máx. de trabajo: 10 bar. Máx. contenido en sólidos: 50 ppm. Materiales: Camisa externa, tapa de motor, cuerpo, filtro y anillo de cierre construídos en Acero Inox. AISI 304 Eje en Acero Inox. AISI 416 Impulsores, difusores y espaciador en Tecnopolímero Cierre mecánico superior: Carbón / cerámica / NBR Cierre mecánico inferior: Csi / Csi / NBR) DATOS TECNICOS Motor asíncrono, refrigerado por el propio líquido vehiculado Aislamiento clase F Protección IP68 Monofásica 1 220V. 10% 50Hz Trifásica 3 380V. 10% 50 Hz. Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica). Todas las versiones incluyen un cable de alimentación de 20 m. (H07 RN F). Conexiones: DNI: 1.1/4
Un producto de EBARA
Descubra la serie EBARA


