EBARA - Bomba sumergible DRC/A65-135-2,4 trifásica 2 polos AISI

Ebara Pumps Iberia, S.A.
CopiarCopiar
EBARA - Bomba sumergible DRC/A65-135-2,4 trifásica 2 polos AISI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6241343683

Ref.Sonepar

619582

EAN

Electrobombas sumergibles monocanal, principalmente diseñadas para bombear aguas residuales y fecales no corrosivas con sólidos en suspensión. Particularmente adecuadas para el vaciado de fosas sépticas y drenaje de lugares sujetos de inundarse. Prestaciones: Máxima inmersión: 20 m. Temperatura máx. del líquido vehiculado: 40ºC Refrigeración: Mediante el líquido vehiculado. Máximo paso de sólidos: 40 mm. Materiales: Cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa de motor: Hierro Fundido GG 25. Eje motor: Acero Inoxidable AISI 420B Cierre mecánico: Carburo de Silicio/Silicio Cable: Neopreno H07RN/F Datos técnicos: Motor asíncrono, 2 polos Servicio continuo. Aislamiento Clase H Protección IP68 Monofásica 230V 10% 50 Hz Trifásica 400/690V 10% 50Hz

Un producto de EBARA

Descubra la serie EBARA