EBARA - Bomba sumergible DRK/A40-136-1,8M monofásica 2 polos de hierro fundido

Ebara Pumps Iberia, S.A.
CopiarCopiar
EBARA - Bomba sumergible DRK/A40-136-1,8M monofásica 2 polos de hierro fundido

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6241341071

Ref.Sonepar

646900

EAN

8499161301514

Electrobombas sumergibles para drenaje, principalmente diseñadas para bombear agua limpia o muy poco sucia. Particularmente adecuadas para el vaciado de agua de lluvia y aguas cargadas con fango y arenas con partículas abrasivas (canteras, tanques, estanques, etc.). Prestaciones: Máxima inmersión: 20 m. Temperatura máx. del líquido vehiculado: 40ºC Refrigeración: Mediante el líquido vehiculado. Máximo paso de sólidos: 8 mm.. Materiales: Cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa de motor: Hierro Fundido GG 25. Eje motor: Acero Inoxidable AISI 420B Cierre mecánico: Carburo de Silicio/Silicio Cable: Neopreno H07RN/F Datos técnicos: Motor asíncrono, 2 polos Servicio continuo. Aislamiento Clase H Protección IP68 Monofásica 230V 10% 50 Hz Trifásica 400/690V 10% 50Hz Conexiones: DNI: Ø 2 (modelo A50) DNI: DN 40 (resto de la gama)

Un producto de EBARA

Descubra la serie EBARA