EBARA - Bomba sumergible DRS/A40-120-1,4 trifásica 2 polos de hierro fundido

Ebara Pumps Iberia, S.A.
CopiarCopiar
EBARA - Bomba sumergible DRS/A40-120-1,4 trifásica 2 polos de hierro fundido

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6241345343

Ref.Sonepar

780433

EAN

8499211272078

Electrobombas sumergibles con impulsor triturador, principalmente diseñadas para bombear aguas con contenidos filamentosos, papel y Materiales: textiles. Especialmente adecuadas para aguas residuales originadas en estaciones de servicio, comunidades, áreas recreativas, etc. Prestaciones: Máxima inmersión: 20 m. Temperatura máx. del líquido vehiculado: 40ºC Refrigeración: Mediante el líquido vehiculado. Máximo paso de sólidos: 7 mm. Materiales: Cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa de motor: Hierro Fundido GG 25. Eje motor: Acero Inoxidable AISI 420B Cierre mecánico: Carburo de Silicio/Silicio Cable: Neopreno H07RN/F Datos técnicos: Motor asíncrono, 2 polos Servicio continuo. Aislamiento Clase H Protección IP68 Monofásica 230V 10% 50 Hz Trifásica 400/690V 10% 50Hz Las versiones monofásicas incluyen cuadro eléctrico con doble condensador y disyuntor. Conexiones: DN 40

Un producto de EBARA

Descubra la serie EBARA