EBARA - Bomba sumergible DRV/A32-090-0,5M monofásica 2 polos de hierro fundido - 6241342011

Ebara Pumps Iberia, S.A.
CopiarCopiar
EBARA - Bomba sumergible DRV/A32-090-0,5M monofásica 2 polos de hierro fundido

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6241342011

Ref.Sonepar

476173

EAN

Electrobombas sumergibles vortex, principalmente diseñadas para bombear aguas residuales y fecales con sólidos en suspensión. Particularmente adecuadas para comunidades, plantas de tratamientos de aguas o con altos contenidos de sólidos, aplicaciones civiles y usos industriales en general. Prestaciones: Máxima inmersión: 20 m. Temperatura máx. del líquido vehiculado: 40ºC Refrigeración: Mediante el líquido vehiculado. Máximo paso de sólidos: 100 mm. Materiales: Cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa de motor: Hierro Fundido GG 25. Eje motor: Acero Inoxidable AISI 420B Cierre mecánico: Carburo de Silicio/Silicio Grafito/Cerámica (modelos A32 90 0,5) Cable: Neopreno H07RN/F Datos técnicos: Motor asíncrono, 2 y 4 polos Servicio continuo. Aislamiento Clase H Protección IP68 Monofásica 230V 10% 50 Hz Trifásica 400/690V 10% 50Hz

Un producto de EBARA

Descubra la serie EBARA