EBARA - Bomba sumergible DW2.0T manual trifásica 380V 2CV rosca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1589080004A
Ref.Sonepar
859172
EAN
8052990490677
Bomba sumergible DW2.0T manual trifásica 380V 2CV rosca, para aguas fecales fabricada en acero inoxidable AISI 304. Diseñada para evacuación de líquidos con contenidos filamentosos o sólidos en suspensión en aplicaciones tanto industriales como domésticas. Adecuada para su utilización en servicios sanitarios (WC) en comunidades, hoteles, restaurantes, etc. Aguas cargadas con sólidos de diámetro máximo Ø 50 mm, aguas de lavado, pluviales, residuales, pozos negros y fosas sépticas. Equipos de depuración de agua y achique de locales inundados.
Un producto de EBARA
Descubra la serie EBARA