EBARA - Bomba sumergible DWVOX0.75M manual monofásica 0,75CV rosca

Ebara Pumps Iberia, S.A.
CopiarCopiar
EBARA - Bomba sumergible DWVOX0.75M manual monofásica 0,75CV rosca

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1599030021A

Ref.Sonepar

476153

EAN

8052990490776

Bomba sumergible para aguas fecales fabricada en Acero Inoxidable AISI 304. Diseñada para evacuación de líquidos con contenidos filamentosos o sólidos en suspensión en aplicaciones tanto industriales como domésticas. Aguas cargadas con sólidos de diámetro máximo Ø50 mm, aguas de lavado, pluviales, residuales, pozos negros y fosas sépticas. Equipos de depuración de agua y achique de locales inundados.. Prestaciones: Máxima inmersión: 10 m. Temperatura máx. del líquido vehiculado: 50ºC Máximo paso de sólidos: 50 mm. Materiales: Cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa de motor: Acero Inox AISI 304. Eje motor: Acero Inoxidable AISI 303 Cierre mecánico: Doble cierre mecánico en cámara de aceite. Superior: Carbón/Cerámica/NBR Inferior: SiC/SiC/NBR Cable. 10 m con enchufe tipo Shuko. Disponible en versiones: M: Monofásica M A: Con regulador de nivel Datos técnicos: Motor asíncrono, 2 polos Aislamiento Clase F Protección IP68 Monofásica 230V 10% 50 Hz Trifásica 400V 10% 50Hz Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica) Conexiones: Brida: Aspiración: Ø 50 DNI: 50 PN 10 Rosca: Aspiración: Ø 50 DNI: 2

Un producto de EBARA

Descubra la serie EBARA