EBARA - Bomba sumergible RIGHT 100M-C/R monofásica 1CV

Ebara Pumps Iberia, S.A.
CopiarCopiar
EBARA - Bomba sumergible RIGHT 100M-C/R monofásica 1CV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1771050021A

Ref.Sonepar

205618

EAN

8052990490110

Bomba sumergible para aguas fecales fabricada en Acero Inoxidable AISI 304. Diseñada para la evacuación de líquidos con contenidos filamentosos o sólidos en suspensión en aplicaciones tanto industriales como domésticas. Adecuada para su utilización en servicios sanitarios (WC), aguas cargadas con sólidos de máximo Ø 35 mm, aguas de lavado, pluviales, residuales, pozos negros y fosas sépticas. Achique de locales inundados, Riegos, fuentes y lumiartecnia. Prestaciones: Máxima Inmersión: 10 m. Temperatura máx. del líquido vehiculado:50ºC Máximo paso de sólidos: 35mm. Materiales: Cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa de motor: Acero Inox AISI 304. Eje motor: Acero Inoxidable AISI 303 Cierre mecánico: Doble cierre mecánico en cámara de aceite. Superior: Carbón/Cerámica/NBR Inferior: SiC/SiC/NBR Cable. 5 m con enchufe tipo Shuko. Disponible en versiones: M: Monofásica MA: Con regulador de nivel Datos técnicos: Motor asíncrono, 2 polos Aislamiento Clase F Protección IP68 Monofásica 230V 10% 50 Hz Trifásica 400V 10% 50Hz Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica) Conexiones: Conexión descarga: DNI 1.1/2

Un producto de EBARA

Descubra la serie EBARA