EBARA - Bomba vertical MULTIGO 80/20 trifásica 230V 2CV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1578080009
Ref.Sonepar
574923
EAN
8052990495313
Electrobomba centrífuga multietapa vertical particularmente silenciosa y fiable. Dotada de motor refrigerado por el propio líquido vehiculado y dotada de doble cierre mecánico en cámara de aceite. Adecuada para su utilización en grupos domésticos y comunitarios, trasiego de agua, fuentes, riegos por aspersión y goteo y todas aquellas instalaciones que requieran un funcionamiento extremadamente silencioso. Prestaciones: Presión máx. de trabajo: 10 bar Temperatura máx. del líquido vehiculado: 35ºC según EN 60335 2 41 para usos domésticos. 40ºC para otras aplicaciones. Materiales: Cuerpo de bomba, base portacierre, camisa externa y carcasa de motor: AISI 304 Impulsores y Difusores: Tecnopolímero Eje: AISI 416 Cierre mecánico: Carbón / Cerámica / NBR ambos (lado motor y bomba) refrigerados en cámara de aceite. Cable de alimentación de 5 m. tipo H07 RN F Datos técnicos: Motor asíncrono refrigerado por el líquido vehiculado. Aislamiento Clase F Protección IP68 Monofásica 230V 10% 50 Hz Trifásica 400V 10% 50 Hz Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica) Conexiones: DNA: 1.1/4 DNI: 1.1/4
Un producto de EBARA
Descubra la serie EBARA


