EBARA - Depósito sistema recogida / evacuacion aguas residuales MINI RIGHT 75 MA 1 bomba - 6240100004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6240100004
Ref.Sonepar
282292
EAN
9999902932513
Grupos automáticos de elevación de aguas residuales, formados por un depósito en polietileno de alta densidad y una bomba MINI RIGHT 100 M (acero inoxidable) de nuestro catálogo. Adecuados para la recogida de aguas residuales (WC) y su elevación hasta el alcantarillado en aplicaciones domésticas, aguas cargadas (Vortex con paso de sólidos hasta 35 mm). MINI RIGHT (100 MA) Depósito de polietileno de alta densidad Salida normalizada PVC 50 mm. Entrada 100 mm. Entrada suplementaria Cable 5 m. con enchufe tipo Shuko Sistema de apertura con tapa pivotante para intervenciones sin desmontaje Tapa estanca con junta tórica Equipado con bomba MINI RIGHT 100 MA, paso de sólidos hasta Ø 35 mm. Peso con bomba incluída: 26 kg. Volumen: 100 l.


