EBARA - Dispositivo aspiración mínima para OPTIMA-BEST ONE 3mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
260140110
Ref.Sonepar
230709
EAN
8052990490189
Dispositivo aspiración mínima para OPTIMA-BEST ONE 3mm, construida en Acero Inoxidable AISI 304 (Serie 3) y Acero Inoxidable AISI 316L (Serie 3L) particularmente adecuadas para el abastecimiento de agua doméstico, agrícola e industrial, grupos de presión y contra incendios, calefacción y aire acondicionado, lavado a presión, tratamiento de agua, torres de refrigeración e intercambiadores de calor. Incorporadas a diferentes tipos de maquinaria industrial.
Un producto de EBARA
Descubra la serie EBARA