EBARA - EB.CENT.MD 50-250/22,0 TRIF.30CV

Ebara Pumps Iberia, S.A.
CopiarCopiar
EBARA - EB.CENT.MD 50-250/22,0 TRIF.30CV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1240910006I

Ref.Sonepar

1007867

EAN

8499214813483

Electrobomba centrífuga normalizada derivada de la norma DIN 24255, construida en hierro fundido. Adecuada para el abastecimiento de agua doméstico, agrícola e industrial, grupos de presión y contra incendios, calefacción y aire acondicionado, lavado a presión, tratamiento de agua, torres de refrigeración e intercambiadores de calor. Incorporada a diferentes tipos de maquinaria industrial. Prestaciones: Presión máx. de trabajo: 10 bar. TTemperaturas máx. del líquido vehiculado: 90AC Materiales: Cuerpo de bomba, soporte e impulsor: Hierro fundido. Eje: AISI 304 Cierre mecánico: Carbón / Cerámica / NBR Datos técnicos: Motor asíncrono 2 polos. Aislamiento Clase F Protección IP55 Monofásica 230V 10% 50 Hz Trifásica 230/400V 10% 50 Hz hasta 4 kW inclusive 400/690V 10% 50 Hz para potencias superiores Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica). Trifásica: protección a cargo del cliente Conexiones: DNA: Ø 50 (Modelo 32) Ø 65 (Modelo 40 y 50) Ø 80 (Modelo 65) DNI: Ø 32 (Modelo 32) Ø 40 (Modelo 40) Ø 50 (Modelo 50) Ø 65 (Modelo 65)

Un producto de EBARA

Descubra la serie EBARA