EBARA - Electrobomba centrífuga 3M 50-200/15,0 trifásica 20CV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1330980006I
Ref.Sonepar
160354
EAN
8499212109649
Electrobombas centrífugas normalizadas de Acero Inoxidable AISI 304 (Serie 3) y Acero Inoxidable AISI 316L (Serie 3L) particularmente adecuadas para el abastecimiento de agua doméstico, agrícola e industrial, grupos de presión y contra incendios, calefacción y aire acondicionado... Prestaciones: Presión máx. de trabajo: 10 bar. Temperaturas máx. del líquido vehiculado: 10ºC / +90ºC Temperaturas máx. del líquido Serie L: 10ºC / +120ºC Temperaturas máx. del líquido Serie H: 20ºC / +120ºC Materiales: Cuerpo de bomba, impulsor, base portacierre y eje: AISI 304: Serie 3 AISI 316L: Serie 3L, Serie 3L (65 250) y Serie 3L (80) Modelos 65(250) / 80 impulsor en AISI 316 (microfundido). Cierre mecánico Serie 3: Carbón / Cerámica / NBR Cierre mecánico Serie 3L: SiC / SiC / FPM (Vitón) Cierre mecánico versión H: Carbón / Cerámica / FPM (Vitón) Cierre mecánico versión HS: SiC / SiC / FPM (Vitón) Datos técnicos: Motor asíncrono, 2 y 4 polos. Aislamiento Clase F Protección IP55 Trifásica: 230/400V 10% 50 Hz hasta 4 kW inclusive 400/690V 10% 50 Hz para potencias superiores 3PF 3LPF y 3SF 3LSF conforme a la directiva 94/9/EC para equipos ATEX (perteneciente al Grupo II, Categoría 2).
Un producto de EBARA
Descubra la serie EBARA


