EBARA - Electrobomba centrífuga CD70/05 trifásica 0,5CV

Ebara Pumps Iberia, S.A.
CopiarCopiar
EBARA - Electrobomba centrífuga CD70/05 trifásica 0,5CV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1615050004I

Ref.Sonepar

843264

EAN

8052990490875

Electrobomba centrífuga monocelular de Acero Inoxidable AISI 304 particularmente adecuada para el abastecimiento de agua potable, presurización doméstica, pequeños riegos de jardín, lavado a presión... Prestaciones: Presión máx. de trabajo: 8 bar. Temperatura máx. del líquido vehiculado: 35ºC según EN 60335 2 41 para usos domésticos. 60ºC para CD(X) 70/05 70/07 90/10. 90ºC para el resto CDX: Versión H (alta temperatura): 110ºC Materiales: CDX Cuerpo de bomba, impulsor, difusor y base portacierre: AISI 304 Eje: AISI 303 Soporte y carcasa de motor: Aluminio Cierre mecánico: Carbón / Cerámica / NBR Bajo pedido se puede instalar otros tipos de C. Mecánico. CDX Cuerpo de bomba, impulsor, difusor, soporte, base portacierre, carcasa de motor, eje y tapa ventilador: AISI 304 Cierre mecánico: Carbón / Cerámica / NBR Bajo pedido se puede instalar otros tipos de C. Mecánico. Datos técnicos: Motor asíncrono, 2 polos y ventilación forzada. Aislamiento Clase F Protección IP55 Monofásica 230V 10% 50 Hz Trifásica 230/400V 10% 50 Hz Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados Conexiones: DNA: G 2.1/2 para CD(X) 200 G 1.1/4 para el resto de la gama DNI: G 1

Un producto de EBARA

Descubra la serie EBARA