EBARA - ELECTROBOMBA MONOBLOC 100-200/22 2900RPM - 623BV12726004

Ebara Pumps Iberia, S.A.
CopiarCopiar
EBARA - ELECTROBOMBA MONOBLOC 100-200/22 2900RPM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

623BV12726004

Ref.Sonepar

647383

EAN

8499161312688

Electrobomba monobloc 100-200/22 2900rpm. Una amplia gama de bombas In-Line con variador de frecuencia integrado. La solución para cualquier instalación donde el factor clave es la búsqueda de la optimización del proceso. Una solución simple y asequible: Sin necesidad de armario eléctrico de control y con una instalación muy sencilla, la Bomba lleva a cabo su propia gestión automáticamente, reduciendo los costes de las aplicaciones de bombeo. Ideal para circuitos de calefacción y de refrigeración y para bucles de distribución de agua caliente sanitaria. Y en general para cualquier aplicación donde haya que bombear líquidos claros, sin partículas abrasivas y químicamente neutros. Cuerpo en espiral de una sola pieza, con bocas de aspiración e impulsión dispuestas en línea y de iguales dimensiones. Impulsor radial o semiaxial cerrado, con compensación hidráulica por taladros en lado impulsión y anillos rozantes intercambiables. Estanqueidad del eje mediante cierre mecánico sobre eje de acero inoxidable.

Un producto de EBARA

Descubra la serie EBARA