EBARA - Equipo evacuación bomba BEST ONE automático 0,55CV

Ebara Pumps Iberia, S.A.
CopiarCopiar
EBARA - Equipo evacuación bomba BEST ONE automático 0,55CV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6240100003

Ref.Sonepar

476172

EAN

Grupos automáticos de elevación de aguas residuales, formados por un depósito en polietileno de alta densidad y una bomba Best One o Best One Vox. Adecuados para la recogida de aguas residuales (WC) y su elevación hasta el alcantarillado en aplicaciones de hoteles, restaurantes y edificios en general, aguas cargadas (Vortex con paso de sólidos hasta 20 mm). BEST BOX (Lavabo Ducha) Depósito de polietileno de alta densidad Salida normalizada 1 1/4 Entrada / Salida suplementarias Respiradero con sistema anti desbordamiento Cable 5 m. con enchufe tipo Shuko Sistema de apertura para intervenciones rápidas Tapa estanca Sistema de protección de bomba por bajo nivel de agua (en modelo Ducha) Equipado con bomba BEST ONE, admite paso de sólidos hasta Ø 10 mm. Peso con bomba incluída: 8,5 kg. Volumen: 30 l. BEST BOX (Garage) Depósito de polietileno de alta densidad Rejilla en PVC alta resistencia Cubeta de desarenar Banda de reforzamiento interno Salida normalizada 1 1/4 Respiradero Cable 5 m. con enchufe tipo Shuko Equipado con bomba BEST ONE Vox (Vortex), admite paso de sólidos hasta Ø 20 mm. Peso con bomba incluída: 12 kg. Volumen: 30 l.

Un producto de EBARA

Descubra la serie EBARA