EBARA - Grupo de presión AP-HI-B/25-3 3 bombas 2,5CV - 623AP09825315

Ebara Pumps Iberia, S.A.
CopiarCopiar
EBARA - Grupo de presión AP-HI-B/25-3 3 bombas 2,5CV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

623AP09825315

Ref.Sonepar

295340

EAN

Grupos de presión de accionamiento regulable mediante tecnología Inverter, destinados a instalaciones donde se requiera un suministro de agua con caudal variable a una presión constante. COMPOSICION Bombas verticales series CVM y MVXE, o Horizontales biturbina fabricadas en ACERO INOXIDABLE serie 2CDX. Unidad de control HIDRO INVERTER. Depósito hidroneumático de 20 litros, con válvula de aislamiento. Manómetro. Válvulas de corte y retención por bomba. Colector común de impulsión. Bancada metálica.Pantalla LCD para información estado bombas. Manómetro digital. Pulsador START/STOP para el control manual de bombas. Variador de frecuencia para la gestión de la primera bomba. Relés de potencia para la gestión de las bombas auxiliares. Sistema de control de las bombas contra sobreintensidades. Sistema de protección contra el funcionamiento de las bombas sin agua. Función ART (autoreset) para rearme automático en caso de alarma por falta de agua. Indicador luminoso de presencia de tensión (LINE). Indicador luminoso de funcionamiento para cada bomba (ON). Indicador luminosos de fallo (FAILURE). Transductor de presión interno. Teclado de acceso a menú programación.

Un producto de EBARA

Descubra la serie EBARA