EBARA - Grupo de presión HIDRO-TANK CAM/8 0,8CV

Ebara Pumps Iberia, S.A.
CopiarCopiar
EBARA - Grupo de presión HIDRO-TANK CAM/8 0,8CV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

623GP11001700

Ref.Sonepar

235619

EAN

8425402096161

Equipos de presión compactos, destinados al suministro fiable de agua de forma automática y continua a redes que carezcan de presión suficiente, tanto en aplicaciones domésticas o industriales. COMPOSICION Depósito con una capacidad útil de 150 l. Sistema de llenado controlado por válvula mecánica reguladora de nivel, bomba de superficie (modelo COMPACT) o sumergible (modelo IDROGO) Regulador de presión (presscomfort) Sistema de rebosadero y ventilación. Medidas: 111 alto x 60 de Ø para el modelo CAM. Medidas: 98 alto x 60 cm de Ø para el modelo IM. HIDRO TANK CAM Presión máx. de trabajo: 10 bar Temperatura máx. del líquido vehiculado: 40ºC Cuerpo de bomba y soporte: Hierro fundido. Camisa externa: AISI 304 Impulsores y Difusores: Tecnopolímero Eje: AISI 416 Cierre mecánico: Carbón / Cerámica / NBR HIDRO TANK IM Máxima inmersión: 20 m. Temperatura máx. del líquido vehiculado: 40ºC. Presión máx. de trabajo: 10 bar. Máx. contenido en sólidos: 50 ppm. Camisa externa, tapa de motor, cuerpo, filtro y anillo de cierre construídos en Acero Inox. AISI 304 Eje en Acero Inox. AISI 416 Impulsores, difusores y espaciador en Tecnopolímero Cierre mecánico superior: Carbón / cerámica

Un producto de EBARA

Descubra la serie EBARA