EBARA - Grupo de presión NOVAPRESS 2 bombas APCVMB232 2x2.3CV

Ebara Pumps Iberia, S.A.
CopiarCopiar
EBARA - Grupo de presión NOVAPRESS 2 bombas APCVMB232 2x2.3CV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

623AP09513213

Ref.Sonepar

194903

EAN

Grupos de presión en formato compacto, destinados especialmente a satisfacer las demandas del sector de servicios a la edificación. Distribución de agua a presión a partir de un depósito en aspiración o en carga, protección contra trabajo en vacío por regulador de nivel, diseño compacto, suministro con embalaje de protección paletizado. COMPOSICION 1 ó 2 bombas modelo CVM o MVXE. Bancada metálica común para bomba y cuadro eléctrico. Válvulas de corte en la impulsión y anti retorno. Manómetro para lectura de la presión y regulación del presostato. Presostato con diferencial regulable. Depósito acumulador de agua a presión, con membrana de caucho atóxico recambiable (suministrado aparte). Cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo. Soporte metálico para cuadro eléctrico fijado sólidamente a la bancada. Regulador de nivel a instalar en el aljibe para proteger al grupo contra el trabajo en seco. Caudal max.: 14,4 m3/h (con 2 bombas CVM) y 42 m3/h (con 2 bombas MVXE) Altura max.: 95 m.c.a. (con CVM) y 90 m.c.a. (con MVXE) Presión máx.de trabajo: 14 bar Temperatura max. del agua: 40ºC (CVM) y 50ºC (MVXE)

Un producto de EBARA

Descubra la serie EBARA