EBARA - Juego de contrabridas EVM18 redondo cincado 2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
364100024
Ref.Sonepar
247759
EAN
Electrobombas centrífugas multietapas verticales. Un rango de modelos capaces de satisfacer las más variadas necesidades de bombeo domésticas e industriales. EVMG: Acero Inoxidable AISI 304 y Hierro Fundido EVM : Acero Inoxidable AISI 304 EVML: Acero Inoxidable AISI 316. Prestaciones: suministrados con o sin motor. Vienen con diferentes cantidades y tamaños de impulsores. Todas la gama EVM puede ser acoplada con motores IEC normalizados. Materiales: Modelos en Hierro Fundido (EVMG), en Acero Inoxidable AISI 304 (EVM) y en Acero Inoxidable AISI 316 (EVML) En las EVM y EVML todos los componentes en contacto con el líquidos son en acero inoxidable. El eje estriado garantiza una gran robustez mecánica. Los cojinetes en contacto con el líquido son de carburo de tungsteno. Los anillos de cierre son de tipo flotante. Gama conforme a la directiva 94/9/EC para equipos ATEX (perteneciente al Grupo II, Categoría 2). Las versiones EVM 32 45 64 incorporan cierre mecánico de cartucho. Datos técnicos: Motor asíncrono, 2 polos. Aislamiento Clase F Protección IP55) Monofásica 230V 0% 50 Hz Monofásica 230V 10% 50 Hz Trifásica 230/400V 10% 50 Hz (hasta 4 kW / 400/690V 10% 50 Hz(a partir de 5,5 kW)
Un producto de EBARA
Descubra la serie EBARA


