EBARA - Motor eléctrico sumergible 4" AISI304 monofásico OYM 0,5CV - 6243311061
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6243311061
Ref.Sonepar
221050
EAN
9999903524847
Motor eléctrico sumergible 4" AISI304 monofásico OYM 0,5CV, de arranque directo con una salida de cable. Versiones: Desde 0,37 hasta 2,2 kW. Eje: Ac. Inoxidable AISI 303 SS. Cierre mecánico: Carbón/Cerámica.
Un producto de EBARA
Descubra la serie EBARA