EBARA - Suplemento cierre mecánico SIC/SIC/Vitón DWO - 364500020
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
364500020
Ref.Sonepar
192136
EAN
8499161203146
Electrobomba centrífuga de impulsor abierto particularmente adecuada para el lavado de verduras carnes, pescados, moluscos y similares. Equipos de lavado industriales, cabinas de pintura, equipos y sistemas de riego. En general para todo tipo de aplicaciones en las que se necesite bombear líquidos cargados, incluso con pequeños sólidos en suspensión. Prestaciones: Presión máx. de trabajo: 8 bar. Temperatura máx. del líquido vehiculado: 80ºC Máx. paso de sólidos 19 mm. Materiales: Cuerpo de bomba, impulsor, eje y base portacierre: AISI 304 Soporte y carcasa de motor: Aluminio Cierre mecánico: Carbón / Cerámica / NBR Bajo pedido se puede instalar otros tipos de C. Mecánico. Datos técnicos: Motor asíncrono, 2 polos y ventilación forzada. Aislamiento Clase F Protección IP55 Monofásica 230V 10% 50 Hz Trifásica 230/400V 10% 50 Hz Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica) Conexiones: DNA: 2.1/2 para DWO 300 400 2 para el resto de la gama DNI: 2


