EBARA - Válvula de retención rosca 2" GAS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6241090009
Ref.Sonepar
575453
EAN
9999902902929
Válvula de retención rosca 2" GAS, de elevación de aguas residuales, formados por un depósito en polietileno de alta densidad y una o dos bombas (acero inoxidable) de nuestro catálogo. Adecuados para la recogida de aguas residuales (WC) y su elevación hasta el alcantarillado en aplicaciones de hoteles, restaurantes y edificios en general, aguas cargadas (Vortex con paso de sólidos hasta 50 mm) y aguas industriales.
Un producto de EBARA
Descubra la serie EBARA