ECOFLEX - Tubería LHD Varia 90x8,2/175

Uponor Hispania, S.A.-Wirsbo-
CopiarCopiar
ECOFLEX - Tubería LHD Varia 90x8,2/175

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1018236

Ref.Sonepar

684872

EAN

4021598111998

Tubería Uponor Ecoflex varia single 90x8,2 (175mm). Tubería para canalización de agua de calefacción, marca Uponor Ecoflex modelo Varia Single, de polietileno reticulado de alta densidad (PEX-a), con reticulación conforme al método Engel (grado de reticulación >70%) y cumpliendo la norma UNE EN ISO 15875, con barrera plástica externa Eval (etilvinil-alcohol) antidifusión de oxígeno, según norma EN 1264-4, preaislada térmicamente con espuma de PEX de celda cerrada, conductividad térmica según DIN 52612 y absorción de agua < 1% por volumen y protección mecánica con tubo envolvente corrugado de PE-HD, para una temperatura de funciónamiento de 80 °C (máximo 95 °C) a 6 bar. Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 Toneladas) ATV-DVWK-A127.

Un producto de ECOFLEX

Descubra la serie ECOFLEX