ECOTEL - CABLE Z1Z1-F 300/500V 3G1 MM²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 1 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 3
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
1117 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
00000059
Ref.Sonepar
415930
EAN
0000000000000
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
1 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
3
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Especificación material funda externa:
Polietileno reticulado (XLPE)
Color cubierta:
Verde
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1b
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
7 mm
Tensión nominal U0:
300 V
Tensión nominal U:
500 V
Peso:
78 kg/km
Un producto de ECOTEL
Descubra la serie ECOTEL


