ECOTEL - ECOTEL VV-F 300/500V 20G1 MM NEGRO CPR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 1 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 20
Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00000033
Ref.Sonepar
ECTG00000033
EAN
0000000000000
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
1 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
20
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Identificación del conductor:
Color
Con conductor de protección:
sí
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta:
Negro
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Tensión nominal U0:
300 V
Tensión nominal U:
500 V
Un producto de ECOTEL
Descubra la serie ECOTEL


