ECOTEL - ECOTEL Z1Z1-F 300/500V 6G1 VD BOB.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 1 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 6
Aislamiento del núcleo - Poliolefina
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00000062
Ref.Sonepar
627747
EAN
0000000000000
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
1 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
6
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Especificación material funda externa:
Polietileno reticulado (XLPE)
Color cubierta:
Verde
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1b
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
14 mm
Tensión nominal U0:
300 V
Tensión nominal U:
500 V
Peso:
156 kg/km
Un producto de ECOTEL
Descubra la serie ECOTEL


