ECOTEL - ECOTEL Z1Z1-K 0,6/1KV 12G1,5 VD BOB.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 1.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 12
Aislamiento del núcleo - Poliolefina
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00004367
Ref.Sonepar
638625
EAN
0000000000000
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
1.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
12
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Especificación material funda externa:
Polietileno reticulado (XLPE)
Color cubierta:
Verde
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1b
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
17 mm
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
430 kg/km
Un producto de ECOTEL
Descubra la serie ECOTEL


