EGI - Mando audio con intercomunicador pantalla gráfica FM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
40291
Ref.Sonepar
105426
EAN
9999902627389
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
16 mm
Anchura:
4 mm
MG-TDM es una tarjeta, que no necesita tubos transparentes, utilizandolo directamente introduciendo en el cable. Cada plata tiene 66 tarjetas, pudiendose imprimir en 10 segundos. Cada tarjeta es facilmente separable para trabajos y se puede reutilizar para volver a imprimir.
Un producto de EGI
Descubra la serie EGI


