EGLO - APLIQUE EGLO MILTON 88489

CopiarCopiar
EGLO - APLIQUE EGLO MILTON 88489

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - Lámpara incandescente

  • Con fuente de luz - no

  • Compatible para varias lámparas - 1

  • Tipo de portalámparas - E27

  • Material de la carcasa - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88489

Ref.Sonepar

607435

EAN

8499212321676

Tipo de lámpara:

Lámpara incandescente

Con fuente de luz:

no

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

E27

Material de la carcasa:

Acero

Material del difusor:

Plástico, transparente

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Clase de protección:

I

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Altura/profundidad:

310 mm

Longitud:

310 mm

Un producto de EGLO

Descubra la serie EGLO