EGLO - SOBRE MURO ALORIA - 93099

CopiarCopiar
EGLO - SOBRE MURO ALORIA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Blanco

  • Anchura - 612 mm

  • Altura - 60 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

93099

Ref.Sonepar

821182

EAN

8499211830391

Color:

Blanco

Anchura:

612 mm

Altura:

60 mm

Un producto de EGLO

Descubra la serie EGLO